TRACON - Érvéghüvely 70mm2 L=37mm szig sárga E140 - E140
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 21 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102360
Sonepar cikkszám
E140
Gyártói cikkszám
E140
Gyártói típuskód
E140
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
21 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 70mm2 L=37mm szig sárga