Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 95mm2 L=32mm szigeteletlen E14N - E14N

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely  95mm2 L=32mm szigeteletlen E14N

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Hüvelyhossz - 32 mm

  • Szigetelés anyaga - egyéb

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374102513

Sonepar cikkszám

E14N

Gyártói cikkszám

E14N

Gyártói típuskód

E14N

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Hüvelyhossz:

32 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 95mm2 L=32mm szigeteletlen