TRACON - Érvéghüvely iker 0.50mm2 L= 8mm szig fehér E20I - E20I
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374102308
Sonepar cikkszám
E20I
Gyártói cikkszám
E20I
Gyártói típuskód
E20I
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2x 0,50mm2 L=8mm szig fehér