Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely iker 1.0mm2 L=10mm szig piros E90IH - E90IH

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely iker   1.0mm2 L=10mm szig piros E90IH

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374104456

Sonepar cikkszám

E90IH

Gyártói cikkszám

E90IH

Gyártói típuskód

E90IH

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2x 1,00mm2 L=10mm szig piros