Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely iker 1.5mm2 L=12mm szig fekete E13I - E13I

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely iker   1.5mm2 L=12mm szig fekete E13I

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102339

Sonepar cikkszám

E13I

Gyártói cikkszám

E13I

Gyártói típuskód

E13I

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

fekete

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2x 1,5 mm2 L= 12mm szig fek.