Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely iker 10mm2 szig piros/bézs E24I - E24I

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely iker  10mm2 szig piros/bézs E24I

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374102957

Sonepar cikkszám

E24I

Gyártói cikkszám

E24I

Gyártói típuskód

E24I

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2x 10 mm2 szigetelt piros/bézs