Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely iker 16mm2 szig kék E26I - E26I

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely iker  16mm2 szig kék E26I

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - lila/ibolya

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102964

Sonepar cikkszám

E26I

Gyártói cikkszám

E26I

Gyártói típuskód

E26I

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

lila/ibolya

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2x 16 mm2 szigetelt kék