Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=10mm szig kék E16IR - E16IR

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely iker   2.5mm2 L=10mm szig kék E16IR

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - lila/ibolya

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374102995

Sonepar cikkszám

E16IR

Gyártói cikkszám

E16IR

Gyártói típuskód

E16IR

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

lila/ibolya

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2x 2,50mm2 L=10mm szig kék