Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely iker 6.0mm2 szig sárga E22I - E22I

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely iker   6.0mm2 szig sárga E22I

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374102940

Sonepar cikkszám

E22I

Gyártói cikkszám

E22I

Gyártói típuskód

E22I

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

sárga

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2x 6 mm2 szigetelt sárga