TRACON - Fényjelző oszlop alapcsomag (talp, rúd, fedelek, duda, kábel 230V AC, IP65, 80 dB SX077320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényjelzők száma - 0
Lencse színe - egyéb
Foglalat típusa - egyéb
Fényforrással - Nem
Névleges feszültség Ue - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374223690
Sonepar cikkszám
SX077320
Gyártói cikkszám
NYG3-70KITAC230
Gyártói típuskód
NYG3-70KITAC230
Fényjelzők száma
0
Lencse színe
egyéb
Foglalat típusa
egyéb
Fényforrással
Nem
Névleges feszültség Ue
230 V
Feszültség fajtája
AC
Elektromos csatlakozó típusa
egyéb
Lencse formája
körszelvény
Lencse típusa
lapos
Nyílás átmérője
0 mm
Nyílás szélessége
0 mm
Nyílás magassága
0 mm
Elülső gyűrűvel
Nem
Elülső gyűrű anyaga
műanyag
Elülső gyűrű színe
alumínium
Védettség
IP65
Védettség (NEMA)
egyéb
Fényjelző oszlop alapcsomag (talp, rúd, fedelek, duda, kábel 230V AC, IP65, 80 dB