TRACON - Fali konzol 60mm utcai világítótesthez SN129458 - LSJFK6060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - alumínium
Szín - szürke
Hosszúság - 210 mm
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374222853
Sonepar cikkszám
SN129458
Gyártói cikkszám
LSJFK6060
Gyártói típuskód
LSJFK6060
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
alumínium
Szín:
szürke
Hosszúság:
210 mm
Szélesség:
150 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
300 mm
Átmérő:
0 mm
Fali konzol 60mm utcai világítótesthez