TRACON - Fali konzol utcai világítótest SN126593 - LSJFK5060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - alumínium
Szín - szürke
Hosszúság - 190 mm
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126593
Gyártói cikkszám
LSJFK5060
Gyártói típuskód
LSJFK5060
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
alumínium
Szín:
szürke
Hosszúság:
190 mm
Szélesség:
150 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
300 mm
Átmérő:
0 mm
Fali konzol utcai világítótest