TRACON - Fali konzol utcai világítótesttekhez, 40mm, 60° 40mm, 60°, LSJA20W SX077189 - LSJFK4060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szín - szürke
Hosszúság - 170 mm
Szélesség - 150 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374222839
Sonepar cikkszám
SX077189
Gyártói cikkszám
LSJFK4060
Gyártói típuskód
LSJFK4060
Tartozék fajtája:
egyéb
Szín:
szürke
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
150 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
300 mm
Átmérő:
0 mm
Fali konzol utcai világítótesttekhez, 40mm, 60° 40mm, 60°, LSJA20W