Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Falon kívüli csatlakozóaljzat 3×16A/250VAC, IP20 (SCHUKO) SX077883 - TFKSCH-3

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Falon kívüli csatlakozóaljzat 3×16A/250VAC, IP20 (SCHUKO) SX077883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - szürke

  • Dugaszoló aljzatok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374205740

Sonepar cikkszám

SX077883

Gyártói cikkszám

TFKSCH-3

Gyártói típuskód

TFKSCH-3

Kivitel:

egyéb

Szín:

szürke

Dugaszoló aljzatok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

csavarral

USB-C portok száma:

0

Aktív érintkezők száma (kerek):

0

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

USB-A-portok száma:

0

Anyag:

műanyag

Az USB tápellátás maximális árama:

0 A

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

egyéb

Készülék szélessége:

204 mm

Készülék magassága:

68 mm

Készülék mélysége:

30 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Falon kívüli csatlakozóaljzat 3×16A/250VAC, IP20 (SCHUKO)