Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Falon kívüli TV csatlakozó (tapétakapcs) 9,5mm SN032357 - TTK-31

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Falon kívüli TV csatlakozó (tapétakapcs) 9,5mm SN032357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat típusa - egyéb

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Működtetés módja - egyéb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374167345

Sonepar cikkszám

SN032357

Gyártói cikkszám

TTK-31

Gyártói típuskód

TTK-31

Csatlakozóaljzat típusa:

egyéb

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Működtetés módja:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívüli

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Rögzítés módja:

csavarral

Világítással:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Névleges feszültség:

230 V

Csatlakozóaljzat névleges árama:

0 A

Névleges áram:

0 A

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Aktív érintkezők száma (kerek):

0

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Készülék szélessége:

80 mm

Készülék magassága:

80 mm

Készülék mélysége:

30 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Falon kívüli TV csatlakozó (tapétakapcs) 9,5mm