TRACON - Falon kívüli TV és FM csatlakozó (tapétakapcs) 9,5mm SN032439 - TTK-32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat típusa - egyéb
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Működtetés módja - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374167352
Sonepar cikkszám
SN032439
Gyártói cikkszám
TTK-32
Gyártói típuskód
TTK-32
Csatlakozóaljzat típusa:
egyéb
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Működtetés módja:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Rögzítés módja:
csavarral
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
230 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
0 A
Névleges áram:
0 A
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Aktív érintkezők száma (kerek):
0
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
Készülék szélessége:
80 mm
Készülék magassága:
80 mm
Készülék mélysége:
30 mm