TRACON - Fázisteszter csavarhúzó 250V, 150mm SX077447 - PANPSD150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 100-250 V
Feszültségkijelző - glimmlámpa
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Átmenő vizsgálat - Nem
Hosszúság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120037334150
Sonepar cikkszám
SX077447
Gyártói cikkszám
PANPSD150
Gyártói típuskód
PANPSD150
Feszültségmérési tartomány:
100-250 V
Feszültségkijelző:
glimmlámpa
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Átmenő vizsgálat:
Nem
Hosszúság:
150 mm
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
nincs
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Fázisteszter csavarhúzó 250V, 150mm