Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fázisteszter csavarhúzó 250V, 190mm SX077448 - PANPSD190

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fázisteszter csavarhúzó 250V, 190mm SX077448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 100-250 V

  • Feszültségkijelző - glimmlámpa

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Átmenő vizsgálat - Nem

  • Hosszúság - 190 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9120037330190

Sonepar cikkszám

SX077448

Gyártói cikkszám

PANPSD190

Gyártói típuskód

PANPSD190

Feszültségmérési tartomány:

100-250 V

Feszültségkijelző:

glimmlámpa

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Átmenő vizsgálat:

Nem

Hosszúság:

190 mm

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

nincs

Mérési pont megvilágítás:

Nem

Áramellátás:

vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)

Fázisteszter csavarhúzó 250V, 190mm