Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fázisvezető ipari sorozatkapocs, csavaros, sínre, szürke 1000V 192A 16-95mm2 SX077948 - TSKA70

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fázisvezető ipari sorozatkapocs, csavaros, sínre, szürke 1000V 192A 16-95mm2 SX077948

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 25-70 mm2

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374206686

Sonepar cikkszám

SX077948

Gyártói cikkszám

TSKA70

Gyártói típuskód

TSKA70

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

25-70 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

1000 V

Szélesség:

20.2 mm

Magasság:

76.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

70.7 mm

Névleges áram In:

192 A

Fázisvezető ipari sorozatkapocs, csavaros, sínre, szürke 1000V 192A 16-95mm2