TRACON - Fázisvezető ipari sorozatkapocs, csavaros, sínre, szürke SN140872 - TSKA1,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-1.5 mm2
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374206662
Sonepar cikkszám
SN140872
Gyártói cikkszám
TSKA1,5
Gyártói típuskód
TSKA1,5
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-1.5 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Kapocshelyek száma:
1
Névleges feszültség:
500 V
Szélesség:
4.3 mm
Magasság:
41 mm
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
43 mm
Névleges áram In:
17.5 A