Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fázisvezető ipari sorozatkapocs, rugós, sínre, szürke 800V 24A 0.08-2.5 mm2 4P SX077963 - TSKC2,5/4D

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fázisvezető ipari sorozatkapocs, rugós, sínre, szürke 800V 24A 0.08-2.5 mm2 4P SX077963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-2.5 mm2

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374207683

Sonepar cikkszám

SX077963

Gyártói cikkszám

TSKC2,5/4D

Gyártói típuskód

TSKC2,5/4D

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-2.5 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

800 V

Szélesség:

5 mm

Magasság:

41 mm

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

50.5 mm

Névleges áram In:

24 A

Fázisvezető ipari sorozatkapocs, rugós, sínre, szürke 800V 24A 0.08-2.5 mm2 4P