Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fcső LED-es ÜVEG opál búrás G13 1200mm 18W 2450 Lumen 6500K SN132927 - LT8GH12018CW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fcső LED-es ÜVEG opál búrás G13 1200mm 18W 2450 Lumen 6500K SN132927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Fényáram - 2450-2450 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374223195

Sonepar cikkszám

SN132927

Gyártói cikkszám

LT8GH12018CW

Gyártói típuskód

LT8GH12018CW

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Fényáram:

2450-2450 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

200-200 °

Hosszúság:

1200 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

136.111 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2450 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

111.8-111.8 mA

Fényerősség:

332.2372224 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

26 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fcső LED-es ÜVEG opál búrás G13 1200mm 18W 2450 Lumen 6500K