TRACON - Fcső LED-es ÜVEG opál búrás G13 1500mm 22W 4000K IP20 SN079553 - LT8G15022NW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 22-22 W
Fényáram - 1900-1900 lm
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
175 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079553
Gyártói cikkszám
LT8G15022NW
Gyártói típuskód
LT8G15022NW
Lámpateljesítmény:
22-22 W
Fényáram:
1900-1900 lm
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1500 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
86.36363636 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.7
Névleges áram:
136.6-136.6 mA
Fényerősség:
257.6533561 cd
Ház színe:
fehér
Átmérő:
26 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
T8
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb