TRACON - Felszálló fővez elosztkapocs szürk 185mm2 / 150mm2 400V 353A SN032947 - FFE150-185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 353 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374179003
Sonepar cikkszám
SN032947
Gyártói cikkszám
FFE150-185
Gyártói típuskód
FFE150-185
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
353 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
45 mm
Mélység:
65 mm
Magasság:
75 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Felszálló fővez elosztkapocs szürk 185mm2 / 150mm2 400V 353A