TRACON - Felületre szerelhető ipari csatl dugó 125A 250V 2P+E IP67 SN033123 - TICS-543
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség - 125 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374150507
Sonepar cikkszám
SN033123
Gyártói cikkszám
TICS-543
Gyártói típuskód
TICS-543
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség:
125 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
egyéb
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
5019
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Felületre szerelhető ipari csatl dugó 125A 250V 2P+E IP67