TRACON - Felületre szerelhető ipari csatl dugó 125A 400V 3P+E IP67 SN033132 - TICS-544
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 125 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374150514
Sonepar cikkszám
SN033132
Gyártói cikkszám
TICS-544
Gyártói típuskód
TICS-544
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
125 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
egyéb
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
3002
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Felületre szerelhető ipari csatl dugó 125A 400V 3P+E IP67