TRACON - Fém házas LED meghajtó szalagokhoz, szabályozható DC kimenet 85-264 VAC / 12 VDC, 15 W, 0-1,3 A SX077530 - RS-15-12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 12-12 V
Kimeneti teljesítmény - 15-15 W
Kültéri használatra alkalmas - Nem
Dimmelés 0-10 V - Nem
Ház/szekrény - fémház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374216692
Sonepar cikkszám
SX077530
Gyártói cikkszám
RS-15-12
Gyártói típuskód
RS-15-12
Kimeneti feszültség:
12-12 V
Kimeneti teljesítmény:
15-15 W
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Ház/szekrény:
fémház
Fém házas LED meghajtó szalagokhoz, szabályozható DC kimenet 85-264 VAC / 12 VDC, 15 W, 0-1,3 A