Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fémajtós fém elosztószekrény 600×1200×250 / 168M (24×7 rows) SX077889 - TGEF6012025

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fémajtós fém elosztószekrény 600×1200×250 / 168M (24×7 rows) SX077889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1200 mm

  • Mélység - 250 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

416 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374223935

Sonepar cikkszám

SX077889

Gyártói cikkszám

TGEF6012025

Gyártói típuskód

TGEF6012025

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1200 mm

Mélység:

250 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Kikönnyítés:

Nem

Fémajtós fém elosztószekrény 600×1200×250 / 168M (24×7 rows)