Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fémhalogén E40 250W/ 6000K csőburás FHL-E40-250W - FHL-E40-250W

MásolásMásolás
TRACON - Fémhalogén E40   250W/ 6000K csőburás FHL-E40-250W

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényáram - 20500 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 6000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374179089

Sonepar cikkszám

FHL-E40-250W

Gyártói cikkszám

FHL-E40-250W

Gyártói típuskód

FHL-E40-250W

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényáram:

20500 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

6000 K

Fényhasznosítás:

82 lm/W

Fényszín:

2700

Lámpafeszültség:

220-230 V

UV védelem:

Nem

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

46 mm

Teljes hossz:

257 mm

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpa típusjelölése:

T25

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

250 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 250W/ 6000K csőburás