Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Fémhalogén fényforrás 230V, 50Hz, 150W, E27, 4500K, EEI=G SX076728 - FHL-E27-150NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fémhalogén fényforrás 230V, 50Hz, 150W, E27, 4500K, EEI=G SX076728

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 11250 lm

  • Foglalat - E27

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 4500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374194518

Sonepar cikkszám

SX076728

Gyártói cikkszám

FHL-E27-150NW

Gyártói típuskód

FHL-E27-150NW

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

11250 lm

Foglalat:

E27

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

4500 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

G

Lámpafeszültség:

220-230 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Teljes hossz:

141 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Szín:

színtelen

Fémhalogén fényforrás 230V, 50Hz, 150W, E27, 4500K, EEI=G