TRACON - Fémhalogén fényforrás 230V 50Hz 70W Rx7s 6000K SN032686 - FHL-R7S-70W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Fényáram - 5600 lm
Foglalat - R7s
Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet - 6000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374179102
Sonepar cikkszám
SN032686
Gyártói cikkszám
FHL-R7S-70W
Gyártói típuskód
FHL-R7S-70W
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Fényáram:
5600 lm
Foglalat:
R7s
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet:
6000 K
Fényhasznosítás:
80 lm/W
Fényszín:
2700
Lámpafeszültség:
220-240 V
UV védelem:
Nem
Lámpaforma:
elliptikus
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
20 mm
Teljes hossz:
120 mm
Külső gyújtó szükséges:
Nem
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Nem
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Lámpa típusjelölése:
T25
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
70 kWh