Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 6000K Rx7s FHL-R7S-150W - FHL-R7S-150W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fémhalogén két vég fejelt  150W/ 6000K Rx7s FHL-R7S-150W

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 11250 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 6000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374179119

Sonepar cikkszám

FHL-R7S-150W

Gyártói cikkszám

FHL-R7S-150W

Gyártói típuskód

FHL-R7S-150W

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

11250 lm

Foglalat:

R7s

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

6000 K

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Fényszín:

2700

Lámpafeszültség:

220-240 V

UV védelem:

Nem

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

23 mm

Teljes hossz:

138 mm

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpa típusjelölése:

T25

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

150 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 6000K R7s