Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Fémházas LED meghajtó 185-250 VAC / 12 VDC, 45 W, IP67 SX077721 - SCH-45-12

MásolásMásolás
TRACON - Fémházas LED meghajtó 185-250 VAC / 12 VDC, 45 W, IP67 SX077721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Kivitel - dinamikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374223478

Sonepar cikkszám

SX077721

Gyártói cikkszám

SCH-45-12

Gyártói típuskód

SCH-45-12

Dimmelés DALI:

Nem

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Kivitel:

dinamikus

Kimeneti teljesítmény:

45-45 W

Kimeneti áram:

0-3750 mA

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP67

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Magasság:

21 mm

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Hosszúság:

190 mm

Szélesség:

29 mm

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ház/szekrény:

tokozott

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Fémházas LED meghajtó 185-250 VAC / 12 VDC, 45 W, IP67