TRACON - Fémházas LED meghajtó 185-250 VAC / 12 VDC, 60 W, IP67 SX077723 - SCH-60-12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dimmelés DALI - Nem
Kimeneti feszültség - 12-12 V
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Kivitel - dinamikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374223485
Sonepar cikkszám
SX077723
Gyártói cikkszám
SCH-60-12
Gyártói típuskód
SCH-60-12
Dimmelés DALI:
Nem
Kimeneti feszültség:
12-12 V
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Kivitel:
dinamikus
Kimeneti teljesítmény:
60-60 W
Kimeneti áram:
0-5000 mA
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Védettség (IP):
IP67
Konstans áramhoz alkalmas:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Magasság:
21 mm
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Hosszúság:
222 mm
Szélesség:
29 mm
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ház/szekrény:
tokozott
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem