TRACON - Fényerő-szabályozható gömb burájú LED fényforrás 230 V, 50 Hz, 10 W, 2700 K, E27, 800 lm, 250°, A60, EEI=G SX077046 - LAD6010W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Fényáram - 600-600 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374206259
Sonepar cikkszám
SX077046
Gyártói cikkszám
LAD6010W
Gyártói típuskód
LAD6010W
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Fényáram:
600-600 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
250-250 °
Hosszúság:
115 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
600 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
Alkonykapcsolóval:
Nem