TRACON - Fényerő-szabályozható gyertyaburájú LED fényforrás 230 V, 50 Hz, 6 W, 2700 K, E14, 490 lm, 180°, EEI=G SX077119 - LGYD6W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Fényáram - 450-450 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374206402
Sonepar cikkszám
SX077119
Gyártói cikkszám
LGYD6W
Gyártói típuskód
LGYD6W
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Fényáram:
450-450 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
250-250 °
Hosszúság:
105 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
opál
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
450 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
fehér
Átmérő:
37 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K