Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fényerő-szabályozható gyertyaburájú LED fényforrás 230 V, 50 Hz, 6 W, 4000 K, E14, 490 lm, 180°, EEI=G SX077118 - LGYD6NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fényerő-szabályozható gyertyaburájú LED fényforrás 230 V, 50 Hz, 6 W, 4000 K, E14, 490 lm, 180°, EEI=G SX077118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Fényáram - 450-450 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374206419

Sonepar cikkszám

SX077118

Gyártói cikkszám

LGYD6NW

Gyártói típuskód

LGYD6NW

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Fényáram:

450-450 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

250-250 °

Hosszúság:

105 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

450 lm

Szín:

fehér

Ház színe:

fehér

Átmérő:

37 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényerő-szabályozható gyertyaburájú LED fényforrás 230 V, 50 Hz, 6 W, 4000 K, E14, 490 lm, 180°, EEI=G