Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Fényerő-szabályozható LED fényforrás, 3 lépcső, gömb alak 170-260 VAC, 12 W,1055lm, 3000K, E27, A60, EEI=F SX077041 - LA603D12W

MásolásMásolás
TRACON - Fényerő-szabályozható LED fényforrás, 3 lépcső, gömb alak 170-260 VAC, 12 W,1055lm, 3000K, E27, A60, EEI=F SX077041

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

  • Fényáram - 1055-1055 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 121 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374216388

Sonepar cikkszám

SX077041

Gyártói cikkszám

LA603D12W

Gyártói típuskód

LA603D12W

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényáram:

1055-1055 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

121 mm

Névleges feszültség:

170-260 V

Sugárzási szög:

250-250 °

Lámpaforma:

körte alak

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

60 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1055 lm

Lámpa megnevezés:

A-type

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Fényerő-szabályozható LED fényforrás, 3 lépcső, gömb alak 170-260 VAC, 12 W,1055lm, 3000K, E27, A60, EEI=F