Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Fényerő-szabályozható LED fényforrás, 3 lépcső,kisgömb alak 170-260 VAC, 6 W, E14, 510lm, 3000K G45, EEI=F SX077139 - LMG453D6W

MásolásMásolás
TRACON - Fényerő-szabályozható LED fényforrás, 3 lépcső,kisgömb alak 170-260 VAC, 6 W, E14, 510lm, 3000K G45, EEI=F SX077139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Fényáram - 510-510 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 170-260 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374216401

Sonepar cikkszám

SX077139

Gyártói cikkszám

LMG453D6W

Gyártói típuskód

LMG453D6W

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Fényáram:

510-510 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

170-260 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

250-250 °

Hosszúság:

88 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

510 lm

Szín:

fehér

Ház színe:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

G

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fényerő-szabályozható LED fényforrás, 3 lépcső,kisgömb alak 170-260 VAC, 6 W, E14, 510lm, 3000K G45, EEI=F