TRACON - Fényerő-szabályozható meghajtó LED-DL-18 panelekhez IP20 SN053596 - DLDD18W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dimmelés DALI - Nem
Kimeneti feszültség - 30-40 V
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Kivitel - statikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053596
Gyártói cikkszám
DLDD18W
Gyártói típuskód
DLDD18W
Dimmelés DALI:
Nem
Kimeneti feszültség:
30-40 V
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Kivitel:
statikus
Kimeneti teljesítmény:
18-18 W
Kimeneti áram:
300-300 mA
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Konstans áramhoz alkalmas:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Igen
Dimmelés DMX:
Nem
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Igen
Magasság:
25 mm
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Hosszúság:
115 mm
Szélesség:
43 mm
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Igen
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Átmérő:
0 mm
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem