TRACON - Fényerő-szabályozható SMD LEDspot fényforrás 230 VAC, 50 Hz, GU10, 7 W, 450 lm, 4000 K, 120°, EEI=G SX077780 - SMDDGU107NW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 450-450 lm
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374225410
Sonepar cikkszám
SX077780
Gyártói cikkszám
SMDDGU107NW
Gyártói típuskód
SMDDGU107NW
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
450-450 lm
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
gomba
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
120-120 °
Hosszúság:
59 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
450 lm
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
G
Alkonykapcsolóval:
Nem