TRACON - Fényerőszabályzó 1000W Triac/0-10V LED DIN sínre SN110052 - REEL5LE3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényszabályzó/fénymérő érzékelő
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Kompatibilis a Google Segéddel - Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával - Nem
Mélység - 87.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110052
Gyártói cikkszám
REEL5LE3
Gyártói típuskód
REEL5LE3
Kivitel:
fényszabályzó/fénymérő érzékelő
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Mélység:
87.5 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
87.5 mm
Magasság:
90 mm
ZigBee protokollt támogatja:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényerőszabályzó 1000W Triac/0-10V LED DIN sínre