TRACON - Fényjelző oszlop alapcsomag (talp, rúd, fedelek, duda, kábel 24V AC/DC, IP65, 80 dB SX077321 - NYG3-70KITACDC24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 0
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374223706
Sonepar cikkszám
SX077321
Gyártói cikkszám
NYG3-70KITACDC24
Gyártói típuskód
NYG3-70KITACDC24
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
0
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Fényjelző oszlop alapcsomag (talp, rúd, fedelek, duda, kábel 24V AC/DC, IP65, 80 dB