Nem visszaküldhető

TRACON - Fényjelző oszlop, fehér fényűhenger, hangjelzéses aljzathoz 24V AC/DC, IP65 SX077318 - NYG3-7024W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fényjelző oszlop, fehér fényűhenger, hangjelzéses aljzathoz 24V AC/DC, IP65 SX077318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374223676

Sonepar cikkszám

SX077318

Gyártói cikkszám

NYG3-7024W

Gyártói típuskód

NYG3-7024W

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP65

Elülső gyűrűvel:

Nem

Fényjelző oszlop, fehér fényűhenger, hangjelzéses aljzathoz 24V AC/DC, IP65