TRACON - Fényjelző oszlop, függőleges alap, (hangjelző nélkül) AC/DC230V, 3 R,Y,G, IP65, SN128524 - NYG3-50RYG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Fényjelzők száma - 3
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374214872
Sonepar cikkszám
SN128524
Gyártói cikkszám
NYG3-50RYG
Gyártói típuskód
NYG3-50RYG
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Fényjelzők száma:
3
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
0 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
alumínium
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Fényjelző oszlop, függőleges alap, (hangjelző nélkül) AC/DC230V, 3 R,Y,G, IP65,