TRACON - Fényjelző oszlop, függőleges alap, (hangjelző nélkül) AC230V, 4 R,Y,G,B, IP65 SX077307 - NYG3-50RYGB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Fényjelzők száma - 4
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374214889
Sonepar cikkszám
SX077307
Gyártói cikkszám
NYG3-50RYGB
Gyártói típuskód
NYG3-50RYGB
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Fényjelzők száma:
4
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
alumínium
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Fényjelző oszlop, függőleges alap, (hangjelző nélkül) AC230V, 4 R,Y,G,B, IP65