TRACON - Fényjelző oszlop, függőleges alap, (hangjelző nélkül) AC230V, 5 R,Y,G,B,W, IP65 SX077308 - NYG3-50RYGBW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 5
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374214902
Sonepar cikkszám
SX077308
Gyártói cikkszám
NYG3-50RYGBW
Gyártói típuskód
NYG3-50RYGBW
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
5
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
alumínium
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Fényjelző oszlop, függőleges alap, (hangjelző nélkül) AC230V, 5 R,Y,G,B,W, IP65