Nem visszaküldhető

TRACON - Fényjelző oszlop, függőleges alap, (hangjelzővel) AC/DC24V, 3 R,Y,G,B, IP65, 90dB SN140906 - NYG3-50RYGBM

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fényjelző oszlop, függőleges alap, (hangjelzővel) AC/DC24V, 3 R,Y,G,B, IP65, 90dB SN140906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Fényjelzők száma - 4

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374214896

Sonepar cikkszám

SN140906

Gyártói cikkszám

NYG3-50RYGBM

Gyártói típuskód

NYG3-50RYGBM

Lencse színe:

egyéb

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Fényjelzők száma:

4

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

alumínium

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Fényjelző oszlop, függőleges alap, (hangjelzővel) AC/DC24V, 3 R,Y,G,B, IP65, 90dB