Nem visszaküldhető

TRACON - Fényjelző oszlop, függőleges alap, (hangjelzővel) AC/DC24V, 5 R,Y,G,B,W, IP65, 80dB SX077309 - NYG3-50RYGBWM

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fényjelző oszlop, függőleges alap, (hangjelzővel) AC/DC24V, 5 R,Y,G,B,W, IP65, 80dB SX077309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Fényjelzők száma - 5

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374214919

Sonepar cikkszám

SX077309

Gyártói cikkszám

NYG3-50RYGBWM

Gyártói típuskód

NYG3-50RYGBWM

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Fényjelzők száma:

5

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nyílás átmérője:

0 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

alumínium

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Fényjelző oszlop, függőleges alap, (hangjelzővel) AC/DC24V, 5 R,Y,G,B,W, IP65, 80dB