TRACON - Fényjelző oszlop, sárga fényűhenger, hangjelzéses aljzathoz 230V AC, IP65 SX077314 - NYG3-70230Y
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374223638
Sonepar cikkszám
SX077314
Gyártói cikkszám
NYG3-70230Y
Gyártói típuskód
NYG3-70230Y
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
0 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
alumínium
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Fényjelző oszlop, sárga fényűhenger, hangjelzéses aljzathoz 230V AC, IP65